Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER F3307/16X1.5/16 Schneideisen UNF 7/16 / 11.11 x 20 HSS Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER F3307/16X1.5/16 Schneideisen UNF 7/16 / 11.11 x 20 HSS Rechts
DORMER F3307/16X1.5/16 Schneideisen UNF 7/16 / 11.11 x 20 HSS Rechts
DORMER F3307/16X1.5/16 Schneideisen UNF 7/16 / 11.11 x 20 HSS Rechts
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278569
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665452
EAN/GTIN:
     7320760207529
Suchbegriffe:
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
unf schneideisen
Schneideisen UNF-Unified Fine 7/16x20 HSS Rechts DORMER Einstellbares geschlitztes Schneideisen · Feingewinde UNF 7/16? mit 20 Gängen / Inch · um das Drehmoment beim Schneiden von Hand zu reduzieren · können geteilte Schneideisen in kleinen Schritten eingestellt werden · bis zu einem Maximum von ungefähr 0.006? · Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 1.5/16? Außendurchmesser und 7/16? Dicke · HSS mit blanker Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter GraphitgussWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS· Höhe: 11.11· Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665452
Werksnummer:
8000665452
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
UNF - Unified Fine 7/16 x 20
Produktart:
Schneideisen
Ausfuehrung:
Rechts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,63*
€ 59,60*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 44,98*
€ 60,09*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 44,74*
€ 61,23*
8 Tage
5
€ 7,99*
ab € 49,74*
€ 66,15*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,44*
€ 66,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.