Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER G13613.4 Kegelsenker DIN 335 C 90 ° Nenn-Ø 13.4 mm HSS Blank Z.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER G13613.4 Kegelsenker DIN 335 C 90 ° Nenn-Ø 13.4 mm HSS Blank Z.3
DORMER G13613.4 Kegelsenker DIN 335 C 90 ° Nenn-Ø 13.4 mm HSS Blank Z.3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278646
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665529
EAN/GTIN:
     7320760108543
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335
Kegelsenker 90Grad D.13,4mm HSS Blank Z.3 DORMER Dormer Kegelsenker 90°, spitz auslaufend HSS DIN 335 C
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665529
Werksnummer:
8000665529
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 13.4 mm
Norm:
DIN 335 C 90 °
Produktart:
Kegelsenker
Ausfuehrung:
Z.3
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 15,75*
€ 22,05*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 22,12*
Lager 1955
70
1
€ 5,99*
ab € 18,49*
€ 26,59*
3 Tage
75
1
€ 5,45*
ab € 19,35*
€ 26,83*
1 Tag
49
1
€ 5,59*
ab € 19,81*
€ 27,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.