Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER G33850.0 Kegelsenker DIN 335 D 90 ° Nenn-Ø 50 mm HSS TiN Z.3 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER G33850.0 Kegelsenker DIN 335 D 90 ° Nenn-Ø 50 mm HSS TiN Z.3 3
DORMER G33850.0 Kegelsenker DIN 335 D 90 ° Nenn-Ø 50 mm HSS TiN Z.3 3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278750
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665633
EAN/GTIN:
     7320760109540
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335b
din 335
Kegelsenker 90Grad HSS TiN Z.3 MK3 DORMER Dormer MK Kegelsenker - 90° HSS DIN 335 D
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665633
Werksnummer:
8000665633
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 50 mm
Norm:
DIN 335 D 90 °
Produktart:
Kegelsenker
Ausfuehrung:
Z.3 3
Weitere Suchbegriffe: kegelsenker din 335 90grad d.50mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,72*
€ 177,87*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,27*
€ 178,72*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 177,21*
€ 219,47*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 181,86*
€ 219,78*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 182,79*
€ 220,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,79*
€ 250,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.