Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER K5201/2X6 Drehling DIN 4964 B Form 4-kant Höhe 2 mm HSS-E Länge 6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER K5201/2X6 Drehling DIN 4964 B Form 4-kant Höhe 2 mm HSS-E Länge 6"
DORMER K5201/2X6 Drehling DIN 4964 B Form 4-kant Höhe 2 mm HSS-E Länge 6"
DORMER K5201/2X6 Drehling DIN 4964 B Form 4-kant Höhe 2 mm HSS-E Länge 6"
Artikel-Nr.:
     1955B-39976279091
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665974
EAN/GTIN:
     7320760197981
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
DIN 4964 E
Drehling HSS-E DORMER Dormer Drehlinge Vierkant h13 HSS-E DIN 4964 B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665974
Werksnummer:
8000665974
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
DIN 4964 B
Produktart:
Drehling
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 42,69*
€ 51,52*
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 49,49*
€ 61,35*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 306,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.