| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976287124 Herst.-Nr.: 2161015 EAN/GTIN: 4036351289197 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2161015 Kabelaufroller - Schwenkbar über stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung
- Durch einfaches Ziehen kann das Kabel arretiert oder nach Wunsch automatisch aufgerollt werden
- Serienmäßig mit thermischer Überlastsicherung
- Für Ordnung in allen Werkstätten
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-92-90 | HerstellerNr: | 2161015 | Werksnummer: | 2161015 | Länge netto mm: | 280,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 270,00 | Gewicht netto Kg: | 5,000000 | Gewicht brutto Kg: | 5,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,92* | € 75,71* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 58,63* | € 76,08* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,08* | € 97,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 77,57* | € 98,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|