Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2162318 Kabelaufroller KAR PRO 3x1,5 230V 18m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2162318 Kabelaufroller KAR PRO 3x1,5 230V 18m
AIRCRAFT 2162318 Kabelaufroller KAR PRO 3x1,5 230V 18m
AIRCRAFT 2162318 Kabelaufroller KAR PRO 3x1,5 230V 18m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287127
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2162318
EAN/GTIN:
     4036351040866
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 18m
kabelaufroller
aircraft kabelaufroller
Aircraft 2162318 Kabelaufroller
  • Für Ordnung in allen Werkstätten
  • Schwenkbar über stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung
  • Durch einfaches Ziehen kann das Kabel arretiert oder nach Wunsch automatisch aufgerollt werden.
  • Serienmäßig mit thermischer Überlastsicherung
  • Besonderheit der Serie KAR PRO
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Blockiervorrichtung abschaltbar
  • Mit starken Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Besonders gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2162318
Werksnummer:
2162318
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
325,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
4,800000
Gewicht brutto Kg:
4,800000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 153,05*
€ 187,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,35*
€ 187,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,81*
€ 187,75*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,04*
€ 243,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.