Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2164020 Kabelaufroller KAR PRO 5x1,5 400V 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2164020 Kabelaufroller KAR PRO 5x1,5 400V 20m
AIRCRAFT 2164020 Kabelaufroller KAR PRO 5x1,5 400V 20m
AIRCRAFT 2164020 Kabelaufroller KAR PRO 5x1,5 400V 20m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287130
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2164020
EAN/GTIN:
     4036351040897
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
aircraft kabelaufroller 20m
kabelaufroller 20m
kabelaufroller
Aircraft 2164020 Kabelaufroller
  • Für Ordnung in allen Werkstätten
  • Schwenkbar über stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung
  • Durch einfaches Ziehen kann das Kabel arretiert oder nach Wunsch automatisch aufgerollt werden.
  • Serienmäßig mit thermischer Überlastsicherung
  • Besonderheit der Serie KAR PRO
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Blockiervorrichtung abschaltbar
  • Mit starken Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Besonders gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2164020
Werksnummer:
2164020
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
9,800000
Gewicht brutto Kg:
9,800000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,25*
€ 344,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,97*
€ 359,77*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,70*
€ 365,58*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,37*
€ 464,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,58*
€ 435,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,96*
€ 421,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,20*
€ 400,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.