| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976287175 Herst.-Nr.: 2200148 EAN/GTIN: 9006248014725 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2200148 Reduziernippel kurz 3/4" IG x 1" AG Außengewinde-Ø: 1 "|Innengewinde-Ø: ¾ "|Material: Messing Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-92-90 | HerstellerNr: | 2200148 | Werksnummer: | 2200148 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,47* | € 6,92* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 5,50* | € 6,96* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,38* | € 7,02* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,33* | € 28,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|