Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2200172 Schlauchtüllen mit Außengewinde 1/8", 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2200172 Schlauchtüllen mit Außengewinde 1/8", 6 mm
Aircraft 2200172 Schlauchtüllen mit Außengewinde 1/8", 6 mm
Aircraft 2200172 Schlauchtüllen mit Außengewinde 1/8", 6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287180
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2200172
EAN/GTIN:
     9006248005112
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aircraft 2200172 Schlauchtüllen mit Außengewinde 1/8", 6 mm Außengewinde-Ø: 1/8 "|Schlauchtüllen-Ø: 6 mm|Material: Messing
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2200172
Werksnummer:
2200172
Länge netto mm:
16,00
Breite netto mm:
16,00
Höhe netto mm:
37,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,50*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,50*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 3,97*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,98*
€ 25,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.