Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2200176 Schlauchtüllen mit Außengewinde ¼", 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2200176 Schlauchtüllen mit Außengewinde ¼", 9 mm
Aircraft 2200176 Schlauchtüllen mit Außengewinde ¼", 9 mm
Aircraft 2200176 Schlauchtüllen mit Außengewinde ¼", 9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287184
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2200176
EAN/GTIN:
     9006248005150
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aircraft 2200176 Schlauchtüllen mit Außengewinde ¼", 9 mm Außengewinde-Ø: ¼ "|Schlauchtüllen-Ø: 9 mm|Material: Messing
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2200176
Werksnummer:
2200176
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,17*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,23*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,28*
€ 1,77*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,92*
€ 23,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.