Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2403845 Trägerrad 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2403845 Trägerrad 23 mm
Aircraft 2403845 Trägerrad 23 mm
Aircraft 2403845 Trägerrad 23 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287437
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2403845
EAN/GTIN:
     9006248011052
Aircraft 2403845 Trägerrad
  • Zur Aufnahme von Drahtbürstenbändern mit 23 mm Breite und von Gummiradierscheiben
Weitere Informationen:
eClassID:
21-06-09-90
HerstellerNr:
2403845
Werksnummer:
2403845
Länge netto mm:
69,00
Breite netto mm:
69,00
Höhe netto mm:
33,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,07*
€ 22,74*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,65*
€ 22,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,56*
€ 47,08*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.