| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976287484 Herst.-Nr.: 2405325 EAN/GTIN: 9006248001121 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2405325 Klammern Typ 90 - Rückenbreite: 5,8 mm
- Drahtstärke: 1,05 x 1,27 mm
- Normal verzinkt
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-06-09-90 | HerstellerNr: | 2405325 | Werksnummer: | 2405325 | Länge netto mm: | 135,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 2,070000 | Gewicht brutto Kg: | 2,170000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Klammer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,81* | € 23,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,73* | € 23,52* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,69* | € 24,05* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,91* | € 31,58* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,48* | € 47,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|