Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5121052 Filtersack für ASA 1051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5121052 Filtersack für ASA 1051
Holzkraft 5121052 Filtersack für ASA 1051
Holzkraft 5121052 Filtersack für ASA 1051
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287821
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5121052
EAN/GTIN:
     4036351000839
Suchbegriffe:
Filtersäcke
Sackfilter
holzkraft filtersack
filtersäcke
Holzkraft 5121052 Filtersack für ASA 1051 Volumen: 93 l|Filterkapazität: 5 µm|Filterfläche: 1,3 m²|Material: Vliesstoff|Durchmesser: 380 mm|Höhe ca.: 820 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36-23-92-90
HerstellerNr:
5121052
Werksnummer:
5121052
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.