Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5121054 Feinstaub-Filterkartusche für ASA 1051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5121054 Feinstaub-Filterkartusche für ASA 1051
Holzkraft 5121054 Feinstaub-Filterkartusche für ASA 1051
Holzkraft 5121054 Feinstaub-Filterkartusche für ASA 1051
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287823
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5121054
EAN/GTIN:
     4036351000938
Holzkraft 5121054 Feinstaub-Filterkartusche
  • Feinstaub-Filterkartusche mit Polyestervlies
  • Zugelassen nach der Kategorie U/S/G/C
  • Hält feinste Partikel zurück
  • Höhere Reißfestigkeit und höhere Standzeit
  • Manuelle Bürstenabreinigung
Weitere Informationen:
eClassID:
36-23-92-90
HerstellerNr:
5121054
Werksnummer:
5121054
Länge netto mm:
1170,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
380,00
Gewicht netto Kg:
8,200000
Gewicht brutto Kg:
9,000000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,81*
€ 657,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,16*
€ 628,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,51*
€ 587,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,91*
€ 575,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,55*
€ 534,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.