Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLZKRAFT 5122054 Filtersack für ASA 2053/2401/2403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOLZKRAFT 5122054 Filtersack für ASA 2053/2401/2403
HOLZKRAFT 5122054 Filtersack für ASA 2053/2401/2403
HOLZKRAFT 5122054 Filtersack für ASA 2053/2401/2403
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287830
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5122054
EAN/GTIN:
     4036351000846
Suchbegriffe:
Filtersäcke
Sackfilter
holzkraft filtersack
filtersäcke
Holzkraft 5122054 Filtersack für ASA 2053/2401/2403 Volumen: 133 l|Filterkapazität: 5 µm|Filterfläche: 1,8 m²|Material: Vliesstoff|Durchmesser: 400 mm|Höhe ca.: 1060 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36-23-92-90
HerstellerNr:
5122054
Werksnummer:
5122054
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,920000
Gewicht brutto Kg:
0,920000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,46*
€ 82,61*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 61,93*
€ 82,98*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,43*
€ 96,04*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.