Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5125056 Feinstaub-Filterkartusche für ASA 5053/5403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5125056 Feinstaub-Filterkartusche für ASA 5053/5403
Holzkraft 5125056 Feinstaub-Filterkartusche für ASA 5053/5403
Holzkraft 5125056 Feinstaub-Filterkartusche für ASA 5053/5403
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287848
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5125056
EAN/GTIN:
     4036351000952
Holzkraft 5125056 Feinstaub-Filterkartusche
  • Feinstaub-Filterkartusche mit Polyestervlies
  • Zugelassen nach der Kategorie U/S/G/C
  • Hält feinste Partikel zurück
  • Höhere Reißfestigkeit und höhere Standzeit
  • Manuelle Bürstenabreinigung
Weitere Informationen:
eClassID:
36-23-92-90
HerstellerNr:
5125056
Werksnummer:
5125056
Länge netto mm:
1170,00
Breite netto mm:
680,00
Höhe netto mm:
680,00
Gewicht netto Kg:
18,500000
Gewicht brutto Kg:
20,500000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 552,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,90*
€ 791,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,28*
€ 754,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,35*
€ 708,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,23*
€ 695,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,85*
€ 657,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.