Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5143416 Bogen 45° Ø 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5143416 Bogen 45° Ø 160 mm
Holzkraft 5143416 Bogen 45° Ø 160 mm
Holzkraft 5143416 Bogen 45° Ø 160 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976288042
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5143416
EAN/GTIN:
     4036351173984
Holzkraft 5143416 Bogen 45° verzinkt, beidseitig gebördelt
Weitere Informationen:
eClassID:
36-23-92-90
HerstellerNr:
5143416
Werksnummer:
5143416
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
265,00
Gewicht netto Kg:
0,290000
Gewicht brutto Kg:
0,290000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,10*
€ 29,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,02*
€ 29,09*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 21,06*
€ 29,87*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,44*
€ 54,05*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.