Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLZKRAFT 5146060 Absauganlagen-Anschluss-Set 120/58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOLZKRAFT 5146060 Absauganlagen-Anschluss-Set 120/58 mm
HOLZKRAFT 5146060 Absauganlagen-Anschluss-Set 120/58 mm
HOLZKRAFT 5146060 Absauganlagen-Anschluss-Set 120/58 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976288116
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5146060
EAN/GTIN:
     4036351059547
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
absauganlage holzkraft
Holzkraft 5146060 Absauganlagen-Anschluss-Set passend für Absaugstutzen-Durchmesser 60 und 120 mm an der Maschine
Weitere Informationen:
eClassID:
36-23-92-90
HerstellerNr:
5146060
Werksnummer:
5146060
Länge netto mm:
1100,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
275,00
Gewicht netto Kg:
4,230000
Gewicht brutto Kg:
4,230000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: absauganlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,33*
€ 146,95*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 115,80*
€ 147,69*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.