| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976288787 Herst.-Nr.: 5270410 EAN/GTIN: 4036351007227 |
| |
|
| | |
| Holzkraft 5270410 Wendehobelmesser Tersa 410 x 10 x 2,3 mm Chrom (3 Stück) Qualität zu günstigen Preisen Länge ca.: 410 mm|Breite/Tiefe ca.: 2,3 mm|Höhe ca.: 10 mm 3 Stück Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-60-92-90 | HerstellerNr: | 5270410 | Werksnummer: | 5270410 | Länge netto mm: | 450,00 | Breite netto mm: | 30,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,90* | € 40,44* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,28* | € 40,62* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,88* | € 49,63* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,70* | € 65,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|