Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5372832 Schleifband mit Papierunterlage 3000x150 K120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Holzkraft 5372832 Schleifband mit Papierunterlage 3000x150 K120
Holzkraft 5372832 Schleifband mit Papierunterlage 3000x150 K120
Holzkraft 5372832 Schleifband mit Papierunterlage 3000x150 K120
Artikel-Nr.:
     1955B-39976288999
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5372832
EAN/GTIN:
     4036351073512
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Holzkraft 5372832 Schleifband mit Papierunterlage Sehr stabiles, offen gestreutes Langband, das zusätzlich mit neuer Advanced Coating Technology (ACT) gefertigt wird und dadurch gerade bei der Bearbeitung von weichen Hölzern deutlich widerstandsfähiger gegen das Zusetzen durch Schleifstaub ist. Ein Spezialprodukt für harzreiche, oder zum Zusetzen neigende Werkstoffe. Einsatzgebiete sind der Zwischen- und Feinschliff mittels Kontaktschuh im feineren Kornbereich. Antistatic, offene Streuung und ACT sorgen für sehr gute Abtragsleistung und eine hervorragende Standzeit.
Weitere Informationen:
eClassID:
21-01-13-90
HerstellerNr:
5372832
Werksnummer:
5372832
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
1,220000
Gewicht brutto Kg:
1,220000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schleifband
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 63,41*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 47,73*
€ 63,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,42*
€ 85,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,72*
€ 75,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,30*
€ 71,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,91*
€ 68,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,44*
€ 67,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,07*
€ 65,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,73*
€ 56,80
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.