| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976289387 Herst.-Nr.: 5911215 EAN/GTIN: 4036351009337 |
| |
|
| | |
| Holzkraft 5911215 Schleifband mit Papierunterlage Sehr stabiles, offen gestreutes Langband, das zusätzlich mit neuer Advanced Coating Technology (ACT) gefertigt wird und dadurch gerade bei der Bearbeitung von weichen Hölzern deutlich widerstandsfähiger gegen das Zusetzen durch Schleifstaub ist. Ein Spezialprodukt für harzreiche, oder zum Zusetzen neigende Werkstoffe. Einsatzgebiete sind der Zwischen- und Feinschliff mittels Kontaktschuh im feineren Kornbereich. Antistatic, offene Streuung und ACT sorgen für sehr gute Abtragsleistung und eine hervorragende Standzeit. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-01-13-90 | HerstellerNr: | 5911215 | Werksnummer: | 5911215 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schleifband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,25* | € 33,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,43* | € 33,63* | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,98* | € 40,99* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,04* | € 49,40* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,10* | € 57,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,886* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|