Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUFEN H3113380901201 Laufen Standsäulen-WT-Mischer KARTELL ohne Ablaufventil P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H3113380901201 Laufen Standsäulen-WT-Mischer KARTELL ohne Ablaufventil P
LAUFEN H3113380901201 Laufen Standsäulen-WT-Mischer KARTELL ohne Ablaufventil P
LAUFEN H3113380901201 Laufen Standsäulen-WT-Mischer KARTELL ohne Ablaufventil P
Artikel-Nr.:
     1955B-39976290475
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     6000644120
EAN/GTIN:
     7612742513118
Suchbegriffe:
Ablaufventil
ablaufventil
Laufen Standsäulen-WT-Mischer KARTELL ohne Ablaufventil PVD edelstahl Ausladung 125 mm · Festauslauf · Kartusche F25 LT · Perlator M 16,5 x 1 HC PCA · Durchfluss/Geräuschgruppe 5 l/min (3 bar) Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Ausführung Ablauf: sonstige · Kaltstart-Funktion: Nein · Ke
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000644120
Werksnummer:
6000644120
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Standsäulen-Waschtischmischer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 740,05*
€ 873,93*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,27*
€ 919,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,81*
€ 923,62*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 816,94*
€ 951,17*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,33*
€ 970,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,02*
€ 1.154,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,19*
€ 1.100,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,43*
€ 1.035,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,64*
€ 1.014,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,33*
€ 955,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H3113380041201
ab € 568,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.