| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976290495 Herst.-Nr.: 6000644140 EAN/GTIN: 7612742481264 |
|
|
| | |
| Laufen 5-L-Wannenfüllkombi KARTELL ohne Armaturenplatte chrom Festauslauf · A 173 mm · 2 Seitenventile · Umsteller für Handbrause · Auszugsbrause · Metallschlauch 2000 mm · Slim Perlator M24 · Durchfluss Auslauf 35,2 l/min (3 bar) · Brause 13,6 l/min (3 bar) Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anford Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000644140 | Werksnummer: | 6000644140 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 380,00 | Höhe netto mm: | 85,00 | Gewicht netto Kg: | 5,200000 | Gewicht brutto Kg: | 5,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 5-Loch-Wannenfüllkombination |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 2.434,21* | € 2.607,90* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.569,76* | € 2.745,18* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.589,71* | € 2.757,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.677,62* | € 2.854,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.656,57* | € 2.914,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|