| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976290620 Herst.-Nr.: 6000644265 EAN/GTIN: 7612742488201 |
| |
|
| | |
| Laufen Ersatz-Deko-Disc KARTELL d= 183mm mandarine passend zu Kartell Waschtisch-/Bidetmischer Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: sonstige · Geeignet für Eckmontage: Nein · Höhe: 15mm · Tiefe: 185mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 13070800802 | HerstellerNr: | 6000644265 | Werksnummer: | 6000644265 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 190,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange tangerine | Produktart: | Ersatz-Deko-Disc |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,00* | € 23,37* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,19* | € 23,63* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,98* | € 24,05* | | | | | | 20 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,23* | € 25,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|