| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976292197 Herst.-Nr.: 6000648188 EAN/GTIN: 7612738943868 |
| |
|
| | |
| Laufen WC-Bürstengarnitur VAL weiß mit Toilettenbürste und Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: weiß · Mit Befestigungsmaterial: Ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 13070011201 | HerstellerNr: | 6000648188 | Werksnummer: | 6000648188 | Länge netto mm: | 405,00 | Breite netto mm: | 115,00 | Höhe netto mm: | 100,00 | Gewicht netto Kg: | 1,280000 | Gewicht brutto Kg: | 1,280000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | WC-Bürstengarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,64* | € 65,99* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,40* | € 67,28* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 51,85* | € 67,67* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,03* | € 74,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 64,18* | € 82,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|