| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976292198 Herst.-Nr.: 6000648189 EAN/GTIN: 7612738943875 |
| |
|
| | |
| Laufen WC-Bürstengarnitur VAL weiß matt mit Toilettenbürste und Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: weiß · Mit Befestigungsmaterial: Ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 13070011202 | HerstellerNr: | 6000648189 | Werksnummer: | 6000648189 | Länge netto mm: | 90,00 | Breite netto mm: | 105,00 | Höhe netto mm: | 150,00 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | WC-Bürstengarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,91* | € 100,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 78,28* | € 102,92* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 81,07* | € 103,51* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,41* | € 104,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 98,87* | € 124,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|