Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1161032 Stabelektrode R(C)3 3,2 x 350 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskraft 1161032 Stabelektrode R(C)3 3,2 x 350 mm
Schweisskraft 1161032 Stabelektrode R(C)3 3,2 x 350 mm
Schweisskraft 1161032 Stabelektrode R(C)3 3,2 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976330866
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1161032
EAN/GTIN:
     4036351011972
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden
Schweißkraft 1161032 Stabelektrode Werksbezeichnung
E 51 32 R(C)3, E38 0 RC 11, E 6013 nach DIN 1913/8529 / EN 499 / AWS A5,1
Stromart/Schweißposition
=- ~/PA, PB, PC, PE, PF, PG
Anwendung, Eigenschaften, Zulassung
Sehr leicht handhabbare Universalelektrode mitteldick, rutilzelluloseumhüllt, mit vielseitiger Verwendbarkeit im Maschinen-, Stahl-, Schiff- und Rohrleitungsbau. Ausgezeichnete Verschweißbarkeit in allen Positionen einschließlich Fallnaht. Gut ausgebildete Nahtoberfläche und selbstlösende Schlacke, geringe Spritzverluste, gute Wiederzündfähigkeit.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1161032
Werksnummer:
1161032
Gewicht netto Kg:
5,000000
Gewicht brutto Kg:
5,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Stabelektrode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,66*
€ 47,25*
Lager 1955
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 34,67*
€ 47,49*
16 Tage
unbekannt
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 54,61*
€ 66,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,49*
€ 56,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,86*
€ 54,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,77*
€ 50,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,96*
€ 49,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,65*
€ 48,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,67*
€ 41,26
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 34,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.