Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1166133 Stabelektrode 4430 AC 3,2 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskraft 1166133 Stabelektrode 4430 AC 3,2 x 350 mm
Schweisskraft 1166133 Stabelektrode 4430 AC 3,2 x 350 mm
Schweisskraft 1166133 Stabelektrode 4430 AC 3,2 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976330892
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1166133
EAN/GTIN:
     4036351012139
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden
Schweißkraft 1166133 Stabelektrode Werksbezeichnung
E 19 12 3 LR 23, E 316 L-16 nach DIN 8556 / AWS A5,4
Stromart/Schweißposition
=+ ~/PA, PB, PC, PE, PF
Anwendung, Eigenschaften, Zulassung
Rutilumhüllte Elektrode für Verbindungsschweißen an niedriggekohlten, nicht stabilisierten und stabilisierten, austenitischen, chemisch beständigen CrNiMo-Stählen bei Betriebstemperaturen bis 400°C, für korrosionsbeständige Cr- und CrMo-Stähle, für legierungsähnliche Plattierungen sowie für Austenit-Ferrit-Verbindungen.
Werkstoff-Nr.: 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4437, 1.4571, 1.4580, 1.4583
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1166133
Werksnummer:
1166133
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Stabelektrode
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,78*
€ 53,47*
Lager 1955
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 38,70*
€ 53,73*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,53*
€ 75,11*
12 Tage
unbekannt
1,4
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 59,56*
€ 76,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.