Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1167132 Stabelektrode 4337 AC 3,2 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskraft 1167132 Stabelektrode 4337 AC 3,2 x 350 mm
Schweisskraft 1167132 Stabelektrode 4337 AC 3,2 x 350 mm
Schweisskraft 1167132 Stabelektrode 4337 AC 3,2 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976330900
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1167132
EAN/GTIN:
     4036351012207
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden
Schweißkraft 1167132 Stabelektrode Werksbezeichnung
E 29 9 R23, E 312-16 nach DIN 8556 / AWS A5,4
Stromart/Schweißposition
=+ ~/PA, PB, PC, PE, PF
Erhältliche Elektroden-Durchmesser
2,0 – 5,0 mm
Anwendung, Eigenschaften, Zulassung
Rutilumhüllte Elektrode für Verbindungs- und Auftragsschweißungen an artgleichen und ähnlichen Stählen und Stahlgusssorten, für Verbindungsschweißungen an höherfesten un- und niedriglegierten Baustählen, Vergütungs- und Werkzeugstählen, an Hartmanganstahl sowie für Verbindungsschweißungen zwischen artverschiedenen Stählen untereinander und mit hochlegierten, nichtrostenden Stählen. Die Elektrode ist weiterhin geeignet für rissfeste und zähharte Zwischenlagen bei Hartauftragungen sowie für verschleißfeste, kalt- und warmverfestigende Auftragungen. Das austenitisch-ferritische Schweißgut ist nichtrostend, korrissionsbeständig und geeignet für Betriebstemparaturen bis 300°C. Durch den erhöhten Deltaferritanteil im Schweißgut ergibt sich bei Schwarz-Weiß-Verbindungen eine hohe Sicherheit gegen Heißrisse.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1167132
Werksnummer:
1167132
Gewicht netto Kg:
4,800000
Gewicht brutto Kg:
4,960000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Stabelektrode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
4,8
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 184,65*
€ 223,29*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,09*
€ 223,36*
Lager 1955
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 183,49*
€ 227,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,71*
€ 270,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.