Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkraft 1168032 Stabelektrode NI 3,2 x 350 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißkraft 1168032 Stabelektrode NI 3,2 x 350 mm
Schweißkraft 1168032 Stabelektrode NI 3,2 x 350 mm
Schweißkraft 1168032 Stabelektrode NI 3,2 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976330903
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1168032
EAN/GTIN:
     4036351012238
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden
Schweißkraft 1168032 Stabelektrode Werksbezeichnung
E NI BG 11, E NI-C1 nach DIN 8573 / AWS A5,15
Stromart/Schweißposition
=- =+ ~/PA, PB, PC, PS
Anwendung, Eigenschaften, Zulassung
Basisch-graphitisch umhüllte Nickelelektrode zum Kalt-Schweißen von Grau-, Temper-, und Stahlguss sowie für Schweißungen an ermüdeten Gussteilen geeignet. Zum Beseitigen von Lunkern sowie Bearbeitungsfehlern. Die NI hat ausgezeichnete Schweißeigenschaften auch bei geringen Ampere-Einstellungen. Sie hat einen ruhigen, intensiven Fluss und geringe Spritzverluste, sowie leichte Schlacken­entfernbarkeit. Die Schweißnaht ist feilenweich und einschließlich der Übergangszonen zum Grundmaterial mechanisch bearbeitbar.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1168032
Werksnummer:
1168032
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Stabelektrode
Weitere Suchbegriffe: stabelektrode 3,2x35
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,08*
€ 194,42*
Lager 1955
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 154,09*
€ 195,34*
12 Tage
unbekannt
1,5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 161,54*
€ 198,65*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,34*
€ 232,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,36*
€ 225,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,46*
€ 212,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,98*
€ 197,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,09*
€ 183,37
pro Packung
1 Packung enthält 43 Stück (ab € 3,58349* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.