| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331116 Herst.-Nr.: 1250216 EAN/GTIN: 4036351053859 |
| |
|
| | |
| Schweisskraft 1250216 Massekabel komplett mit Klemme MK4/16 KS13 200A Kabelquerschnitt: 16 mm²Kupplungsstecker Kabelquerschnitt: 50 mm²Kupplungsstecker Dorn: 13 mmMasseklemme: 200 ALänge ca.: 4 m - Schweißkabel- Schweißkabelstecker- Masseklemme Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1250216 | Werksnummer: | 1250216 | Gewicht netto Kg: | 1,100000 | Gewicht brutto Kg: | 1,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,88* | € 29,45* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,00* | € 29,47* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,78* | € 54,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|