| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331126 Herst.-Nr.: 1250299 EAN/GTIN: 4036351088332 |
| |
|
| | |
| Schweisskraft 1250299 Massekabel komplett mit Klemme MK4/120 KS15 600A Kabelquerschnitt: 120 mm²Kupplungsstecker Kabelquerschnitt: 120 mm²Kupplungsstecker Dorn: 15 mmMasseklemme: 600 ALänge ca.: 4 m - Schweißkabel- Schweißkabelstecker- Masseklemme Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1250299 | Werksnummer: | 1250299 | Gewicht netto Kg: | 6,800000 | Gewicht brutto Kg: | 6,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 156,12* | € 192,18* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,46* | € 192,20* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,12* | € 200,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|