Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1250356 Schweißkabel komplett mit Elektrodenhalter SK5/35 KS13 EH3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskraft 1250356 Schweißkabel komplett mit Elektrodenhalter SK5/35 KS13 EH3
Schweisskraft 1250356 Schweißkabel komplett mit Elektrodenhalter SK5/35 KS13 EH3
Schweisskraft 1250356 Schweißkabel komplett mit Elektrodenhalter SK5/35 KS13 EH3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976331135
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1250356
EAN/GTIN:
     4036351088370
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Schweisskraft 1250356 Schweißkabel komplett mit Elektrodenhalter SK5/35 KS13 EH350 Kabelquerschnitt: 35 mm²Kupplungsstecker Kabelquerschnitt: 35 – 50 mm²Kupplungsstecker Dorn: 13 mmElektrodenhalter: 350 ALänge ca.: 5 m - Kupplungs-Stecker- Elektrodenhalter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1250356
Werksnummer:
1250356
Gewicht netto Kg:
2,500000
Gewicht brutto Kg:
2,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Elektrodenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.