Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1250357 Schweißkabel komplett mit Elektrodenhalter SK5/50 KS13 EH4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskraft 1250357 Schweißkabel komplett mit Elektrodenhalter SK5/50 KS13 EH4
Schweisskraft 1250357 Schweißkabel komplett mit Elektrodenhalter SK5/50 KS13 EH4
Schweisskraft 1250357 Schweißkabel komplett mit Elektrodenhalter SK5/50 KS13 EH4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976331136
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1250357
EAN/GTIN:
     4036351088387
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Schweisskraft 1250357 Schweißkabel komplett mit Elektrodenhalter SK5/50 KS13 EH400 Kabelquerschnitt: 50 mm²Kupplungsstecker Kabelquerschnitt: 35 – 50 mm²Kupplungsstecker Dorn: 13 mmElektrodenhalter: 400 ALänge ca.: 5 m - Kupplungs-Stecker- Elektrodenhalter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1250357
Werksnummer:
1250357
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Elektrodenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.