| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331140 Herst.-Nr.: 1250363 EAN/GTIN: 4036351223719 |
| |
|
| | |
| Schweisskraft 1250363 Schweißkabel komplett mit Elektrodenhalter SK4/50 KS13 EH600 Kabelquerschnitt: 50 mm²Kupplungsstecker Kabelquerschnitt: 35 – 50 mm²Kupplungsstecker Dorn: 13 mmElektrodenhalter: 600 ALänge ca.: 4 m - Kupplungs-Stecker- Elektrodenhalter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1250363 | Werksnummer: | 1250363 | Gewicht netto Kg: | 2,700000 | Gewicht brutto Kg: | 2,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Elektrodenhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,41* | € 95,41* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,61* | € 95,44* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 75,90* | € 97,97* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,07* | € 117,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|