Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkraft 1251025 Aluminium-Klebeband 50 m / 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkraft 1251025 Aluminium-Klebeband 50 m / 25 mm
Schweißkraft 1251025 Aluminium-Klebeband 50 m / 25 mm
Schweißkraft 1251025 Aluminium-Klebeband 50 m / 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976331158
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1251025
EAN/GTIN:
     4036351051046
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Schweißkraft 1251025 Aluminium-Klebeband
  • Hitzebeständig mit PE-Folienabdeckung, DIN4102 Teil 1 A2
  • Baustoffklasse nicht brennbar, wenn auf metallischem Untergrund verklebt
  • DIN4102 Teil1 Klasse B Baustoffklasse schwer entflammbar, wenn auf mindestens schwer entflammbarem Aluminium kaschierten Mineralfaserprodukten verklebt
  • VE: 5 kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1251025
Werksnummer:
1251025
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,87*
€ 16,58*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,85*
€ 16,62*
Lager 1955
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,07*
€ 17,33*
15 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 42,63*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.