Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1528174 Waagrechtspanner mit Klemmbolzen Ø 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskraft 1528174 Waagrechtspanner mit Klemmbolzen Ø 28 mm
Schweisskraft 1528174 Waagrechtspanner mit Klemmbolzen Ø 28 mm
Schweisskraft 1528174 Waagrechtspanner mit Klemmbolzen Ø 28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976331500
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1528174
EAN/GTIN:
     4036351264415
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Schweißkraft 1528174 Waagrechtspanner mit Klemmbolzen
  • Länge des Spanners 253 mm
  • Spannbereich 0 – 35 mm
  • Mit Klemmung für Lochplatten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1528174
Werksnummer:
1528174
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
2,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 59,88*
€ 75,77*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,04*
€ 75,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,70*
€ 95,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.