| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331830 Herst.-Nr.: 1711524 EAN/GTIN: 4036351098942 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1711524 Schlauchbruchsicherung - Propan - Die Schlauchbruchsicherung verhindert den Gasaustrittbei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald die vorgeschriebene Betriebsmenge um 10 % überschritten wird. Zum Wiederöffnen von Hand. Nicht bei Kleinstflaschen vorgeschrieben!
- 0,5 - 4,0 bar- 4,8 - 10 kg/h
- Nenndruck: 0,5 - 4 bar
- Nenndurchfluss: 4,8 -10 kg/h
- Eingang: G 3/8“ LH IG
- Ausgang G 3/8“ LH AG
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1711524 | Werksnummer: | 1711524 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,50* | € 42,82* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,62* | € 43,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,58* | € 43,93* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,31* | € 67,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|