Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1810200 Saugschlauch Ø 45 mm, Länge: 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskraft 1810200 Saugschlauch Ø 45 mm, Länge: 2,5 m
Schweisskraft 1810200 Saugschlauch Ø 45 mm, Länge: 2,5 m
Schweisskraft 1810200 Saugschlauch Ø 45 mm, Länge: 2,5 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976331934
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1810200
EAN/GTIN:
     4036351223795
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Schweißkraft 1810200 Saugschlauch Zubehör für SCHWEIßKRAFT Schweißrauchabsaugungen SRF Kompakt und SRF Mini
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1810200
Werksnummer:
1810200
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Saugschlauch
Weitere Suchbegriffe: saugschlauch 2,5m, ansauggarnitur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,31*
€ 103,14*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 79,36*
€ 103,58*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 124,24*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.