Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.21.403 24 Hewi Reservepapierhalter SERIE 801 nach oben gebogen 3 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.21.403 24 Hewi Reservepapierhalter SERIE 801 nach oben gebogen 3 Rolle
HEWI 801.21.403 24 Hewi Reservepapierhalter SERIE 801 nach oben gebogen 3 Rolle
HEWI 801.21.403 24 Hewi Reservepapierhalter SERIE 801 nach oben gebogen 3 Rolle
HEWI 801.21.403 24 Hewi Reservepapierhalter SERIE 801 nach oben gebogen 3 Rolle
HEWI 801.21.403 24 Hewi Reservepapierhalter SERIE 801 nach oben gebogen 3 Rolle
Artikel-Nr.:
     1955B-39976348172
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001001398
EAN/GTIN:
     4014885403807
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
ersatzrollenhalter 3 rollen
Hewi Reservepapierhalter SERIE 801 nach oben gebogen 3 Rollen, 358mm orange rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette · für handelsübliche WC-Papierrollen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 92 mm tief · Rosette Ø 70 mm · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Rollen: 3 ·
Weitere Informationen:
eClassID:
1303790980340
HerstellerNr:
6001001398
Werksnummer:
6001001398
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
460,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,438000
Gewicht brutto Kg:
0,438000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Produktart:
Hewi Reservepapierhalter SERIE 801
Ausfuehrung:
orange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,02*
€ 90,71*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,27*
€ 108,46*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 99,93*
€ 126,06*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,28*
€ 126,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.