Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.50.715 84 Hewi Stützklappgr. E-Ausführ. SERIE 801 Spül-/Funktionstaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.50.715 84 Hewi Stützklappgr. E-Ausführ. SERIE 801 Spül-/Funktionstaste
HEWI 801.50.715 84 Hewi Stützklappgr. E-Ausführ. SERIE 801 Spül-/Funktionstaste
HEWI 801.50.715 84 Hewi Stützklappgr. E-Ausführ. SERIE 801 Spül-/Funktionstaste
Artikel-Nr.:
     1955B-39976350704
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001003931
EAN/GTIN:
     4014885497790
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
Hewi Stützklappgr. E-Ausführ. SERIE 801 Spül-/Funktionstaste rot 850mm umbra zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit zwei integrierten Tasten · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mit durchgehendem · korrosionsge
Weitere Informationen:
eClassID:
1303791850284
HerstellerNr:
6001003931
Werksnummer:
6001003931
Länge netto mm:
875,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
5,020000
Gewicht brutto Kg:
5,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
umbra
Produktart:
Hewi Stützklappgr. E-Ausführ. SERIE 801
Ausfuehrung:
umbra
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 623,54*
€ 712,14*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 640,36*
€ 730,14*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,59*
€ 732,29*
€ 5,95*
ab € 663,10*
€ 750,74*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,64*
€ 819,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,29*
€ 871,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,92*
€ 841,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,28*
€ 803,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,88*
€ 787,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,59*
€ 745,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.725 74
ab € 642,57*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.725 36
ab € 645,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.715 18
ab € 623,55*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.715 50
ab € 623,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.725 55
ab € 641,86*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.725 95
ab € 642,22*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.725 97
ab € 642,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.