Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 900.34.00260 DX Hewi Deckenabhängung d= 25mm weiß tiefmatt 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 900.34.00260 DX Hewi Deckenabhängung d= 25mm weiß tiefmatt 500mm
HEWI 900.34.00260 DX Hewi Deckenabhängung d= 25mm weiß tiefmatt 500mm
HEWI 900.34.00260 DX Hewi Deckenabhängung d= 25mm weiß tiefmatt 500mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976351418
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001004684
EAN/GTIN:
     4014885557142
Suchbegriffe:
Deckenabhängung Duschstange
Deckenabhängung Duschvorhangstange
Duschvorhangstangendeckenabhängung
Hewi Deckenabhängung d= 25mm weiß tiefmatt 500mm Rosette Ø 70 mm · kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden · Befestigung mit Rosette an der Decke · inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial · zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mittels Dichtelement möglich (im Lieferumfang ent
Weitere Informationen:
eClassID:
1303841860103
HerstellerNr:
6001004684
Werksnummer:
6001004684
Länge netto mm:
560,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,886000
Gewicht brutto Kg:
0,886000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß tiefmatt
Produktart:
Hewi Deckenabhängung
Ausfuehrung:
500 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,84*
€ 59,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 45,79*
€ 59,90*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,57*
€ 64,76*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 51,48*
€ 66,95*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,15*
€ 87,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.00060 DX
ab € 32,86*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.00160 DX
ab € 43,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.34.00360 DX
ab € 57,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.019 74
ab € 44,61*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.019 36
ab € 44,67*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.019 92
ab € 40,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.019 55
ab € 44,67*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.019 95
ab € 40,50*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.34.019 97
ab € 40,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.