Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976364042 Herst.-Nr.: 15600001 EAN/GTIN: 4024596006310 |
| |
|
| | |
| Weicon 15600001 WEICON Bio-Fluid 1 l
WEICON Bio-Fluid ist ein harz- und säurefreies medizinisch reines Weißöl, das speziell zur Schmierung und Pflege entwickelt wurde. Es ist wasserhell, lösemittelfrei, geruchs- und geschmacksneutral, kriechfähig sowie wasserabweisend und hat eine NSF-Zulassung. Bio-Fluid mindert Reibung und Verschleiß, unterdrückt Quietschgeräusche, schützt vor Korrosion und löst Schmutz und Rost. Es wird zur Schmierung, zum Schutz und zur Pflege von Präzisionsmechanismen, als Sprühöl für Produktions- und Abfüllanlagen und als Schmierstoff an Abfüll- und Verpackungsanlagen verwendet und darf überall dort eingesetzt werden, wo ein gelegentlicher, technisch unvermeidbarer Kontakt mit Lebensmitteln oder deren Verpackung auftritt. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 15600001 | Werksnummer: | 10007622 | Gewicht netto Kg: | 0,865000 | Gewicht brutto Kg: | 0,969000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | NSF | Farbe: | weiß | Produktart: | Weißöl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,76* | € 32,81* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,97* | € 33,41* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,38* | € 40,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,66* | € 46,20* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,30* | € 47,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 23,97* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|