Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FP-1500 Eimer 15 l PP weiß D. 315 mm Höhe 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FP-1500 Eimer 15 l PP weiß D. 315 mm Höhe 290 mm
FP-1500 Eimer 15 l PP weiß D. 315 mm Höhe 290 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976373693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000450008
EAN/GTIN:
     4260582170478
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Eimer 15l PP weiß m.Bügelgriff u.Stülpdeckel D.315mm H.290mm mit Deckel · hochwertiges PP · weiß · mit Bügelgriff und Stülpdeckel · Lebensmittel geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C (nicht zum Einfrieren geeignet) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9000450008
Werksnummer:
9000450008
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
320,00
Gewicht netto Kg:
0,610000
Gewicht brutto Kg:
0,610000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
15 l PP weiß
Produktart:
Eimer
Ausfuehrung:
Ø 315 mm Höhe 290 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
380
15
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,45*
2 Tage
380
1
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 6,89*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 5,11*
€ 7,26*
2 Tage
265
1
€ 5,59*
ab € 5,18*
€ 7,31*
Lager 1955
378
1
€ 5,99*
ab € 5,33*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.