| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976373765 Herst.-Nr.: 6601025 EAN/GTIN: 4030913974637 |
| |
|
| | |
| planam Stretchline 6601025 Gr.25 Bundjacke anthrazit Die Bundjacke überzeugt nicht nur mit ihrem klassischem Design. Patten auf Taschen und Reißverschlüssen schützen den Tascheninhalt und die Werkstücke gleichermaßen während der Arbeit.ZusatzinformationSortimente PLANAM StretchlineFarbe anthrazitArtikelgruppe 6601Material Oberstoff:64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastanca. 265 g/m²Futter:96 % Polyester, 4 % Elastanca. 110 g/m²Design:Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)Extra 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Patte mit Klett 2 Brusttaschen mit Patte und Klett Reflexapplikationen an den Armen und im Rückenbereich Frontreißverschluss mit Patte und Klett Stehkragen und Kinnschutz Verstellbare Ärmelbündchen mit Klett Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6601025 | Werksnummer: | 6601025 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazit | Produktart: | Bundjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,42* | € 34,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,49* | € 35,05* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,89* | € 35,80* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,95* | € 36,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,31* | € 37,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|