Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

planam Stretchline 6602025 Gr.25 Bundjacke marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
planam Stretchline 6602025 Gr.25 Bundjacke marine
planam Stretchline 6602025 Gr.25 Bundjacke marine
Artikel-Nr.:
     1955B-39976373789
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6602025
EAN/GTIN:
     4030913974866
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
planam Stretchline 6602025 Gr.25 Bundjacke marine Die Bundjacke überzeugt nicht nur mit ihrem klassischem Design. Patten auf Taschen und Reißverschlüssen schützen den Tascheninhalt und die Werkstücke gleichermaßen während der Arbeit.ZusatzinformationSortimente PLANAM StretchlineFarbe marineArtikelgruppe 6602Material Oberstoff:64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastanca. 265 g/m²Futter:96 % Polyester, 4 % Elastanca. 110 g/m²Design:Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)Extra 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Patte mit Klett 2 Brusttaschen mit Patte und Klett Reflexapplikationen an den Armen und im Rückenbereich Frontreißverschluss mit Patte und Klett Stehkragen und Kinnschutz Verstellbare Ärmelbündchen mit Klett
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6602025
Werksnummer:
6602025
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bundjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,42*
€ 33,87*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,63*
€ 34,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,78*
€ 35,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,86*
€ 35,69*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,18*
€ 37,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6600024
ab € 25,44*
Ähnlich
Planam
6601024
ab € 25,47*
Ähnlich
Planam
6602024
ab € 25,50*
Ähnlich
Planam
6602026
ab € 25,53*
Ähnlich
Planam
6602027
ab € 25,47*
Ähnlich
Planam
6602028
ab € 25,44*
Ähnlich
Planam
6602029
ab € 25,48*
Ähnlich
Planam
6602042
ab € 25,43*
Ähnlich
Planam
6602044
ab € 25,45*
Ähnlich
Planam
6602046
ab € 25,47*
Ähnlich
Planam
6602048
ab € 25,58*
Ähnlich
Planam
6602050
ab € 25,50*
Ähnlich
Planam
6602052
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
6602054
ab € 25,46*
Ähnlich
Planam
6602056
ab € 27,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.