| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976395918 Herst.-Nr.: 40848AL0 EAN/GTIN: 4005176646997 |
| |
|
| | |
| Grohe Trinkflasche BLUE Edelstahl 450ml ha graph gebü GROHE Blue Thermo-Trinkflasche Trinkflasche aus Edelstahl mit GROHE Blue Dekor doppelwandig Deckel mit Schlaufe Volumen 450 ml Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 40848AL0 | Werksnummer: | 6000643926 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,435000 | Gewicht brutto Kg: | 0,435000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GROHE Trinkflasche GROHE Blue 40848 | Ausfuehrung: | hard graphite gebürstet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 26,53* | € 37,13* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,59* | € 38,81* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,94* | € 39,21* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,40* | € 39,92* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,99* | € 40,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|