Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 53493670 HG Rohr gerade, 500mm mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 53493670 HG Rohr gerade, 500mm mattschwarz
HANSGROHE 53493670 HG Rohr gerade, 500mm mattschwarz
HANSGROHE 53493670 HG Rohr gerade, 500mm mattschwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976396131
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6000648428
EAN/GTIN:
     4059625315149
HG Rohr gerade, 500mm mattschwarz ohne Board · Material Messing · Anschlussgröße G 1 1/4" Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000648428
Werksnummer:
6000648428
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,227000
Gewicht brutto Kg:
0,227000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Rohr
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 23,28*
€ 31,52*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,71*
€ 33,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,97*
€ 33,76*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,02*
€ 33,99*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,50*
€ 34,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
53493700
ab € 23,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.