| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976396167 Herst.-Nr.: 6000648464 EAN/GTIN: 4059625245934 |
| |
|
| | |
| HG Umstellventil UVP30 für Aquno Select Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 11945042301 | HerstellerNr: | 6000648464 | Werksnummer: | 6000648464 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 62,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 0,086000 | Gewicht brutto Kg: | 0,086000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Umstellventil |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,57* | € 70,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,70* | € 80,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 63,16* | € 80,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,23* | € 80,87* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,25* | € 82,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|