| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976396170 Herst.-Nr.: 6000648467 EAN/GTIN: 4059625260562 |
| |
|
| | |
| HG Absperreinheit LL AV M 16x1 CR · Keramik· rechts schließend· Schließwinkel: 90° Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 11945042101 | HerstellerNr: | 6000648467 | Werksnummer: | 6000648467 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Absperreinheit |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,07* | € 50,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,02* | € 57,50* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 44,27* | € 57,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,40* | € 58,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,59* | € 58,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|